曜日別特売
G3C スターターパック PB3-312u1ラベラー SATO(サトー) 62968447

G3C スターターパック PB3-312u1ラベラー SATO(サトー) 62968447
G3C スターターパック PB3-312u1ラベラー SATO(サトー) 62968447
G3C スターターパック PB3-312u1ラベラー SATO(サトー) 62968447
G3C スターターパック PB3-312u1ラベラー SATO(サトー) 62968447
G3C スターターパック PB3-312u1ラベラー SATO(サトー) 62968447
G3C スターターパック PB3-312u1ラベラー SATO(サトー) 62968447

PB3-312u1ラベラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
印字桁数(桁)3
内容量1セット注文コード62968447品番G3C スターターパック
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,000

よく使われる印字パターンを厳選。
見やすく、目立つジャンボ表示!
SALEラベルに「値引価格」「○%引」かを選んで表示
円形シールでラベルもより目立ちます。

種別U5-G3Cb-B印字桁数(桁)3段数1タイプ賞味期限表示など使用可能ラベル縦31.2×横30.0m(1枚あたり)セット内容PB3-312u1ラベラー(3桁)×1、G3-Cラベル×2巻(530枚×2)、インクローラー黒×1質量(g)440
注意
※ラベルは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラベラーの特長とラベルデザイン
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/720/
2023-02-16

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする