商品レビューを投稿する内容量1脚肘掛T型肘色本体:ブラック、張地:ダークグレージュキャスターナイロンキャスター注文コード62969946品番C08-B210CW-BM6M61
参考基準価格(税別)¥110,400販売価格(税込)¥93,478販売価格(税別)
この商品は肘掛・色・キャスターなど230種類から選べます他の種類を見る 個性的で丁寧な縫製による高いインテリア性と、包み込まれるような快適な座り心地。包み込まれるような面形状と質感の高い張り地、姿勢保持と背骨形状に対応する機能を実現。インテリアに調和するデザイン性と、座り心地に配慮した機能を高い次元で両立しました。ダイヤ柄をステッチした高級感のあるキルティングを背もたれの表裏に配置。丁寧な縫製による上質な仕上がりが、シックな空間を演出します。姿勢の崩れによる肩や腰への負担を軽減するために、2つのサポートポイントで骨盤の前滑りや後倒れを防ぎ、背骨のS字形状を支えます。