曜日別特売
4SE-095 ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット モノタロウ 62972306

4SE-095 ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット モノタロウ 62972306
4SE-095 ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット モノタロウ 62972306
4SE-095 ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット モノタロウ 62972306
モノタロウ

ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット

(114件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
刃径(Φmm)9.5
9.5
8.5
9
10
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
8
11
12
13
14
15
16
18
20
シャンク径(Φmm)10
刃長(mm)25
全長(mm)70
内容量1本注文コード62972306品番4SE-095
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。

用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金材質コバルトハイス(高速度鋼)刃数4刃径公差(mm)0~+0.03刃径(Φmm)9.5刃長(mm)25全長(mm)70シャンク径(Φmm)10ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

ハイススクエア4枚刃エンドミル切削条件

被削材炭素鋼 合金鋼 工具鋼炭素鋼 合金鋼 工具鋼炭素鋼 合金鋼 工具鋼炭素鋼 合金鋼 工具鋼アルミニウム
アルミ合金
硬度-~HRc20HRc20~HRc30HRc30~HRc40-
強度~500N/mm2500~800N/mm2800~1000N/mm21000~1300N/mm2-
刃径(φmm)回転数(min-1)送り速度(mm/min)回転数(min-1)送り速度(mm/min)回転数(min-1)送り速度(mm/min)回転数(min-1)送り速度(mm/min)回転数(min-1)送り速度(mm/min)
2.538009034005029005018002012100290
33325104.530407523756015203010450360
3.530001202500802100601300408600340
426601352090951710601050457600420
4.5230016019001101600701000506700400
520901701710120152085860505990445
5.519001701600130130080800505500420
617101701520140114085760555320445
6.516001701300130110090700504700450
715201801280140100090650554560500
813301901050150860100530603800550
8.512001801000150900110500603600550
91190190950150810105480603370560
9.51100180900150800110500703200580
101045190855150760115430602950570
111000210800150700120400602700450
12855210760170600115380702380540
13800210700150600120300602300530
14760210670150530115330702090505
15700210600150500110300602000500
1666521053015043099.75270601900505
18600200500160400100200501700480
2053219043015038099.75210601520455
送り速度(mm/min), in long & extra long types, should be reduced by around 50%.
回転数(min-1)=REVOLUTION PER MIN
送り速度(mm/min)=mm/min.

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:114
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-30
用途: 金属加工作業
有限会社石井製作所製造業

7㎜と8㎜を合わせて購入しました、再研磨をして使うエンドミルではないので
使い捨てになってしまうので安価なのは助かります。
頻繁に使うサイズではないのですが、使ってみて切れ味は大手メーカーとそん色はありません、刃持ちの感想はこれからですがコーティングはしていないので普通ではないでしょうか

2025-02-17
用途: SUS30303、SS400などの溝切
工作塾その他業種

4枚刃としては、安価。切れ味も問題なく今後もこのシリーズを購入しようと考えています。

2025-09-04
用途: 穴あけ

耐久性は分かりませんが、問題なく使用出来ました。
また必要になりましたら検討します。

対象商品 : 62972288
2024-08-20
用途: 6.5mmの長孔を晩期ンに開ける場合

6mmの軸を通す為に6.5mmの長孔の加工が必要だったが、エンドミルの刃径が1mm刻みの物が多い中、0.5mm刻みの当品があり、非常に助かった。

2024-09-13
用途: ワーク材にもよるが
サービス業

リーマの代わりとして使用。使い勝手は良い。使用頻度も少ないし、2枚歯は使い難い。☆ひとかけは外形の寸法精度。バラツキはあるみたい。

対象商品 : 62972254
2024-08-08
用途: 溝の加工
製造業

S45Cの素材に深さ6ミリ溝加工に使用している
問題なく加工は出来るのだが刃物の寿命がバラつきが
あるように思える

1が参考にしています
対象商品 : 44352822
2024-03-21
用途: フライス加工
製造業

長さ決め等に使います。値段が安いのでよく買います。
ちょっと耐久性がないけど。

対象商品 : 44352752
2023-06-16
用途: 金属加工時

思っていたよりサクサク切れて,快適に使えています.簡単な用途にはこれで十分そうです.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
3が参考にしています
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする