曜日別特売
CH-C20-10 コーナーガード(衝撃保護材)65×65 信栄物産 62972525

 

CH-C20-10 コーナーガード(衝撃保護材)65×65 信栄物産 62972525
CH-C20-10 コーナーガード(衝撃保護材)65×65 信栄物産 62972525
CH-C20-10 コーナーガード(衝撃保護材)65×65 信栄物産 62972525

コーナーガード(衝撃保護材)65×65

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1セット(10本)
茶(ブラウン)
長さ(mm)2000
内容量1セット(10本)注文コード62972525品番CH-C20-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥130,000

ガレージ・駐車場、建物の柱角などに取付け、接触による傷を防止する衝撃保護材です。当て板が鉄製ですので溶接の取り付けも可能です。

用途
駐車場・工場・倉庫の柱・壁コーナーの保護に最適です。
茶(ブラウン)材質当て板(裏板ベースアングル):ボンデ鋼板(鉄)材質(本体)軟質塩ビ長さ(mm)2000寸法(mm)65×65×13
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※当て板取付用のビス・アンカー等は付属しておりません

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,300/税込2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする