T-1475818-P50 ワンタッチグロメット ホールドタイプ LAMP(スガツネ工業) 62974723

T-1475818-P50 ワンタッチグロメット ホールドタイプ LAMP(スガツネ工業) 62974723
T-1475818-P50 ワンタッチグロメット ホールドタイプ LAMP(スガツネ工業) 62974723
T-1475818-P50 ワンタッチグロメット ホールドタイプ LAMP(スガツネ工業) 62974723
T-1475818-P50 ワンタッチグロメット ホールドタイプ LAMP(スガツネ工業) 62974723
T-1475818-P50 ワンタッチグロメット ホールドタイプ LAMP(スガツネ工業) 62974723
T-1475818-P50 ワンタッチグロメット ホールドタイプ LAMP(スガツネ工業) 62974723
T-1475818-P50 ワンタッチグロメット ホールドタイプ LAMP(スガツネ工業) 62974723
T-1475818-P50 ワンタッチグロメット ホールドタイプ LAMP(スガツネ工業) 62974723

ワンタッチグロメット ホールドタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
トラスコ品番158-5047
内容量1箱(50個)注文コード62974723品番T-1475818-P50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,200

穴に軽く押し込むだけで取り付けでき、取付時間をケーブルグランドより大幅に短縮できます。
機器の外側からケーブルが引っ張られても配線接続部に負担がかかりにくい構造です。

仕様
使用温度:-20 ℃~125 ℃
ストレインリリーフ機能
(EN50262:1998適合)
防水・防塵(IP65適合)
難燃材(UL94HB適合)使用
ハロゲンフリー材料使用
用途制御機器用。トラスコ品番158-5047

商品説明動画

TST 防水・防塵グロメット ホールドタイプ T-14758型[スガツネ工業]

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62974723T-1475818-P5025706267T-1475818-P50T-1475818-P50 ワンタッチグロメット ホールドタイプ T-14758型 LAMP(スガツネ工業) 25706267ワンタッチグロメット ホールドタイプ T-14758型LAMP(スガツネ工業)1セット(50個)
8,798
税込9,678
重複の為
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする