曜日別特売
KS5-20 ターミナルラバー(カーストッパー)D型ゴム 信栄物産 62974835

 

KS5-20 ターミナルラバー(カーストッパー)D型ゴム 信栄物産 62974835
KS5-20 ターミナルラバー(カーストッパー)D型ゴム 信栄物産 62974835
KS5-20 ターミナルラバー(カーストッパー)D型ゴム 信栄物産 62974835
KS5-20 ターミナルラバー(カーストッパー)D型ゴム 信栄物産 62974835
KS5-20 ターミナルラバー(カーストッパー)D型ゴム 信栄物産 62974835

ターミナルラバー(カーストッパー)D型ゴム

(3件のレビュー)
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量1本長さ(mm)2000注文コード62974835品番KS5-20
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材!
触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状の為、クッション効果は抜群です。
カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。
材質(当て板)鉄材質(本体)合成ゴム長さ(mm)2000タイプ中空、穴アキ寸法(幅W×高さH)(mm)50×50寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)2000×25×3寸法D1(Φmm)26寸法D2(Φmm)24金具(当て板)付取付穴寸法(mm)(当て板/長穴)10×20取付穴ピッチ(mm)450断面タイプ(ゴム)D型
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※現場納品も不可になります。
※アンカーボルトは別売です。
※画像は参考画像になります、穴数については穴ピッチご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,300/税込2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62974826
2021-06-14
用途: 重量物のクッション
有限会社三五屋サービス業

本来の使いかとは違うが、しっかり役目を果たしてくれたので良かった。

対象商品 : 62974862
2020-02-06
用途: フォークリフトの衝突防止

コンクリートの段差にフォークリフトがぶつからないように取り付けました。
固さ、大きさ共に満足です。
お値段の安い物もありますが、そちらは弾力が弱いので、使いわけをしています。

1が参考にしています
対象商品 : 62974826
2019-06-21
用途: 漁業

しっかりしていて、値段的にも、満足の行く商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする