CF-S51NR-BK 【エコマーク認定商品】リサイクル折りたたみコンテナー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 62978766

CF-S51NR-BK 【エコマーク認定商品】リサイクル折りたたみコンテナー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 62978766
CF-S51NR-BK 【エコマーク認定商品】リサイクル折りたたみコンテナー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 62978766

【エコマーク認定商品】リサイクル折りたたみコンテナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラック
容量(L)50
有効内寸(mm)493×335×304
内容量1セット(5個)注文コード62978766品番CF-S51NR-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

折りたたみコンテナー リサイクルシリーズ
リサイクルPP(ポストコンシューマー材)を50%使用した折りたたみコンテナーです。
リサイクル材を活用することで従来の折りたたみコンテナーよりもCO2削減量に寄与します。GHGプロトコルSCOPE3カテゴリー1『購入した製品・サービスのCO2』削減につながります。
なお、削減数値はメーカーでMiLCAを使用しCO2削減量を数値化したものです。

容量(L)50外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×334ブラック材質リサイクルPPエコマーク認定認定有効内寸(mm)493×335×304外寸(mm)530×366×334内寸(mm)493×335×309名入れなしエコマーク認定番号23118008
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする