三菱電機
ベースダウンライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
300
光源色
電球色
消費電力(W)
62
注文コード
62980357
品番
EL-D7021LM/7WAHTZ
参考基準価格(税別)
¥82,900
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴・光源色・消費電力
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
段調光機能(100%⇔85%)
連続調光(信号制御)5~100%
用途
業務用
光源色
電球色
色温度(K)
3000
クラス
700
器具相当
HID100形
埋込穴(Φmm)
300
タイプ
鏡面コーン
光束(Lm)
7100
消費電力(W)
62
エネルギー消費効率(Lm/W)
114.5
演色指数(Ra)
85
質量(kg)
3.5
定格電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000
使用温度範囲(℃)
5~35
材質(本体)
アルミダイカスト
枠
鋼板白色塗装
反射板
アルミ鏡面仕上
下面カバー
アクリル拡散
ユニットボックス
鋼板
配光角度(°)
40
グリーン購入法
適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※電源ユニット別置
※断熱施工ではありません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません