曜日別特売
EL-D7017NS/5WAHTZ ベースダウンライト 三菱電機 62980488

 

EL-D7017NS/5WAHTZ ベースダウンライト 三菱電機 62980488
EL-D7017NS/5WAHTZ ベースダウンライト 三菱電機 62980488

ベースダウンライト

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送29日以内出荷とは
内容量1台埋込穴(Φmm)200光源色昼白色消費電力(W)62注文コード62980488品番EL-D7017NS/5WAHTZ
参考基準価格(税別)¥93,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

段調光機能(100%⇔85%)
連続調光(信号制御)5~100%

用途業務用光源色昼白色色温度(K)5000クラス700器具相当HID100形埋込穴(Φmm)200タイプ白色コーン光束(Lm)8090消費電力(W)62エネルギー消費効率(Lm/W)130.4演色指数(Ra)75質量(kg)2.8定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000使用温度範囲(℃)5~35材質(本体)アルミダイカスト鋼板白色塗装反射板アルミ白色下面カバーアクリル拡散ユニットボックス鋼板配光角度(°)91グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※電源ユニット別置
※断熱施工ではありません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする