EL-D04/3(350LM)AHTZ MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 三菱電機 62981644

 

EL-D04/3(350LM)AHTZ MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 三菱電機 62981644
EL-D04/3(350LM)AHTZ MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 三菱電機 62981644

MCシリーズ ベースダウンライト Φ150

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台注文コード62981644品番EL-D04/3(350LM)AHTZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥50,400

MCシリーズ
こだわりの施工方法ですばやく装着
独自の技術による軽量・コンパクト化
段調光機能(100%⇔85%)を搭載
連続調光(信号制御)5~100%

光源色電球色色温度(K)3000クラス350器具相当HID70形埋込穴(Φmm)150タイプ白色コーン 遮光15°光束(Lm)3590消費電力(W)28.7エネルギー消費効率(Lm/W)125演色指数(Ra)85質量(kg)0.8定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000使用温度範囲(℃)5~35反射板枠プラスチック白色ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵配光角度(°)73グリーン購入法適合グリーンマーク認定
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工ではありません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62981644EL-D04/3(350LM)AHTZ18880508EL-D04/3(351LM)AHTZEL-D04/3(350LM)AHTZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 白色コーン 遮光15°タイプ 三菱電機 18880508LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 白色コーン 遮光15°タイプ三菱電機1セット
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする