三菱電機
MCシリーズ ベースダウンライト グレアソフト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
色温度(K)
3000
3000
3500
消費電力(W)
28.7
28.7
47.1
光源色
電球色
電球色
温白色
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62982125
品番
EL-D10/2(350LM)AHTZ
参考基準価格(税別)
¥62,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
MCシリーズ
こだわりの施工方法ですばやく装着
独自の技術による軽量・コンパクト化
段調光機能(100%⇔85%)を搭載
連続調光(信号制御)5~100%
光源色
電球色
色温度(K)
3000
クラス
350
器具相当
HID70形
埋込穴(Φmm)
125
タイプ
グレアソフト 遮光45°
光束(Lm)
3300
消費電力(W)
28.7
エネルギー消費効率(Lm/W)
114.9
演色指数(Ra)
85
質量(kg)
0.9
定格電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000
使用温度範囲(℃)
5~35
反射板枠
プラスチック 白色
ライトユニット
アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板
プラスチック 銀色ツヤ消し仕上
グリーン購入法
適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工ではありません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません