三菱電機
MCシリーズ ベースダウンライト トリムレス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
色温度(K)
4000
3000
3500
消費電力(W)
47.1
28.7
47.1
光源色
白色
電球色
温白色
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62982344
品番
EL-D20/2(550WM)AHTZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥78,400
MCシリーズ
こだわりの施工方法ですばやく装着
独自の技術による軽量・コンパクト化
段調光機能(100%⇔85%)を搭載
連続調光(信号制御)5~100%
光源色
白色
色温度(K)
4000
クラス
550
器具相当
FHT42×3灯
埋込穴(Φmm)
125
タイプ
トリムレス
光束(Lm)
5070
消費電力(W)
47.1
エネルギー消費効率(Lm/W)
107.6
演色指数(Ra)
85
質量(kg)
1.1
定格電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000
使用温度範囲(℃)
5~35
反射板枠
プラスチック 白色
ライトユニット
アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
グリーン購入法
適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工ではありません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62982344
EL-D20/2(550WM)AHTZ
18878731
EL-D20/2(551WM)AHTZ
LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 トリムレスタイプ
三菱電機
1セット
¥
29,980
税込
¥
32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)