曜日別特売
EL-D20/2(550WWM)AHTZ MCシリーズ ベースダウンライト トリムレス 三菱電機 62982353

 

EL-D20/2(550WWM)AHTZ MCシリーズ ベースダウンライト トリムレス 三菱電機 62982353
EL-D20/2(550WWM)AHTZ MCシリーズ ベースダウンライト トリムレス 三菱電機 62982353

MCシリーズ ベースダウンライト トリムレス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
色温度(K)3500
消費電力(W)47.1
光源色温白色
内容量1台注文コード62982353品番EL-D20/2(550WWM)AHTZ
参考基準価格(税別)¥78,400販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

MCシリーズ
こだわりの施工方法ですばやく装着
独自の技術による軽量・コンパクト化
段調光機能(100%⇔85%)を搭載
連続調光(信号制御)5~100%

光源色温白色色温度(K)3500クラス550器具相当FHT42×3灯埋込穴(Φmm)125タイプトリムレス光束(Lm)4920消費電力(W)47.1エネルギー消費効率(Lm/W)104.4演色指数(Ra)85質量(kg)1.1定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000使用温度範囲(℃)5~35反射板枠プラスチック 白色ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工ではありません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする