曜日別特売
B4SA88-MG ブレン4+S 0.7 ゼブラ 62983256

 

B4SA88-MG ブレン4+S 0.7 ゼブラ 62983256
B4SA88-MG ブレン4+S 0.7 ゼブラ 62983256
B4SA88-MG ブレン4+S 0.7 ゼブラ 62983256

ブレン4+S 0.7

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ミントグリーン
内容量1本注文コード62983256品番B4SA88-MG
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

筆記時に生じる振動を制御したブレないボールペンです。
独自開発の機構によって、従来品では筆記時に紙とペン先が接触すると発生していた振動(ブレ)を制御することで、「ストレスフリーな書き心地」を実現しました。1本で4色とシャープペンを使えるのに、コンパクトでシームレスなボディ。「ブレンシステム」を搭載した5機能ペンです。

ミントグリーン品番B4SA88-BGR質量(g)21.3芯径(mm)【シャープ芯】0.5直径×長さL(Φmm×mm)13.3×144.4替芯SNC-0.7芯ボール径(Φmm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応替え消しゴムJ(5個入)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする