曜日別特売
MSパック M シュレッダー用ゴミ袋 明光商会 62983956

シュレッダー用ゴミ袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード62983956品番MSパック M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,000

MSシュレッダーほか、各種シュレッダーに対応。

仕様透明材質低密度PE厚さ(mm)0.027サイズM容量80l入数(枚)200寸法(縦×横)(mm)1000×860

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62983956MSパック M24154777MMSパック M MSパック 透明 M 【200枚入】 明光商会 24154777MSパック 透明 M 【200枚入】明光商会1箱(200枚)
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする