曜日別特売

シュレッダー用ゴミ袋

シュレッダー用ゴミ袋 - 明光商会

MSシュレッダーほか、各種シュレッダーに対応。

仕様透明材質低密度PE入数(枚)200内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ
容量
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62983965MSパック L0.037L100l1000×1000
18,000
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
62983956MSパック M0.027M80l1000×860
16,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62983956MSパック M24154777MMSパック M MSパック 透明 M 【200枚入】 明光商会 24154777MSパック 透明 M 【200枚入】明光商会1箱(200枚)
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする