Panasonic(パナソニック)
耐圧防爆型シーリングフィッチング タテ型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法D(mm)
Φ86
Φ30
Φ38
Φ45
Φ51
Φ57
Φ70
Φ86
Φ100
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62986895
品番
JD5670P
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途
垂直配管にシーリングを施すために用います。
仕様
防爆構造d2G4
材質
亜鉛アルミ複合被膜処理
質量(kg)
3.65
タイプ
耐圧防爆型、タテ型
種類
シーリングフィッチング
呼び
G82
寸法A(mm)
196
寸法D(mm)
Φ86
入数(個)
1
注意
※耐圧防爆型電線管付属品は、「粉じん」危険場所には使用できません。
※危険場所の電気設備については、電気設備技術基準・労働安全衛生規則・消防法などで厳しく規制されており、スイッチ・電球などのように直接点火源となる恐れのある電気機器はもちろん、電気設備の配管に使用される電線管付属品についても、同様の防爆構造とするよう規定されています。耐圧防爆型電線管付属品は、いずれも前記の関係法令に適合する工場電気設備防爆指針をもとに、メーカー独自の技術を加えて開発され、独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所の防爆指針に適合しています。
※施工には電気工事士の資格が必要です。
※独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所の防爆指針および関連法規に基づき施工してください。