Panasonic(パナソニック)
耐圧防爆型ジャンクションボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
種類
直角2方出
呼び
G16
注文コード
62987428
品番
JD3516P
参考基準価格(税別)
¥9,360
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
種類・呼び
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途
電線の接続および分岐用として使用します。
仕様
防爆構造d2G4
種別
耐圧防爆型ジャンクションボックス
材質
亜鉛アルミ複合被膜処理
寸法(mm)
A穴:7、(D/D1)Φ94/Φ30、(L/L1/H)131/19/60
質量(kg)
1.95
種類
直角2方出
呼び
G16
ピッチP(mm)
85
入数(個)
1
注意
※耐圧防爆型電線管付属品は、「粉じん」危険場所には使用できません。
※危険場所の電気設備については、電気設備技術基準・労働安全衛生規則・消防法などで厳しく規制されており、スイッチ・電球などのように直接点火源となる恐れのある電気機器はもちろん、電気設備の配管に使用される電線管付属品についても、同様の防爆構造とするよう規定されています。耐圧防爆型電線管付属品は、いずれも前記の関係法令に適合する工場電気設備防爆指針をもとに、メーカー独自の技術を加えて開発され、独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所の防爆指針に適合しています。
※施工には電気工事士の資格が必要です。
※独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所の防爆指針および関連法規に基づき施工してください。