曜日別特売
- 防災備蓄用汎用マット アローエコマット 矢崎総業(アローエコ) 62987717

- 防災備蓄用汎用マット アローエコマット 矢崎総業(アローエコ) 62987717
- 防災備蓄用汎用マット アローエコマット 矢崎総業(アローエコ) 62987717
- 防災備蓄用汎用マット アローエコマット 矢崎総業(アローエコ) 62987717
- 防災備蓄用汎用マット アローエコマット 矢崎総業(アローエコ) 62987717

防災備蓄用汎用マット アローエコマット

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送29日以内出荷とは
内容量1式(3組)
内容量1式(3組)注文コード62987717品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

災害時の避難所の備蓄に最適な防災用簡易マットです。
官製はがきの裁断クズ等を再利用し、樹脂の使用を50%未満に抑えたエコ素材製。
クッション性があり、固い床での寝心地を改善します。
高い断熱効果により、底冷え対策になります。
使用後は可燃ごみとして処理することができます。

用途災害備蓄用マットレス仕様使用時幅(mm):900使用厚さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応使用長さ(mm)1800
注意
※製造上の都合により、製品サイズ及び重量は概算のものとなっております。
※大量御注文の場合、分納やチャーター便でのお届けとなる可能性がございます。
※個人宅への配送は対応しておりません。
※災害時等の短期使用を想定した仕様の商品です。
※紙素材を使用しており、燃えやすいので火気等に近づけないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする