三菱電機
MCシリーズ ベースダウンライト Φ150 人感センサタイプ 白色コーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
63002845
品番
EL-DS00/3(151LM)AHN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,400
MCシリーズ
ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用し、粒々感を軽減した均一な光
独自の技術による軽量・コンパクト化
光源色
電球色
色温度(K)
3000
クラス
150
器具相当
FHT32形
埋込穴(Φmm)
150
タイプ
一般/人感センサ
光束(Lm)
1390
消費電力(W)
12.9
エネルギー消費効率(Lm/W)
107.7
演色指数(Ra)
85
質量(kg)
0.7
定格寿命(時間)
40000
使用温度範囲(℃)
5~35
反射板枠
プラスチック 白色
定格
固定出力
反射板枠タイプ
白色コーン
検知範囲
約7m
電圧(V)
100~242
LED
LED内蔵・電源ユニット内蔵
配光角度(°)
100
グリーン購入法
適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工ではありません
※人感センサタイプは調光はできません
※本商品は反射板枠・ライトユニット一体形です
※MCシリーズの反射板枠・ライトユニットとの組合せはできません
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません