三菱電機
一体形ダウンライト Φ75 白色コーン 遮光15°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
色温度(K)
4000
3000
5000
4000
3500
消費電力(W)
13
7.5
8.4
12.1
15.9
16.5
20.2
光源色
白色
電球色
昼白色
白色
温白色
全32種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63003536
品番
EL-DA0/0(1504WM)AHZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥29,000
小口径シリーズ
光源色
白色
色温度(K)
4000
クラス
150
器具相当
FHT32形
埋込穴(Φmm)
75
タイプ
一般
光束(Lm)
1540
消費電力(W)
13
エネルギー消費効率(Lm/W)
118.4
演色指数(Ra)
85
質量(kg)
0.7
定格寿命(時間)
40000
使用温度範囲(℃)
5~35
反射板枠
プラスチック 白色
反射板枠タイプ
白色コーン遮光15°
電圧(V)
100~242
LED
LED内蔵・電源ユニット内蔵
配光角度(°)
86
グリーン購入法
適合
調光率(%)
5~100
調光の可否
可
グリーンマーク
認定
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63003536
EL-DA0/0(1504WM)AHZ
60725835
EL-DA0/0(1514WM) AHZ
ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 白色コーン 【受注生産品】
三菱電機
1台
¥
11,980
税込
¥
13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)