三菱電機
一体形ダウンライト Φ75 白色コーン 遮光15°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
この商品は
光源色・色温度
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光源色
電球色
色温度(K)
3000
注文コード
63003563
品番
EL-DA0/0(2004LM)AHN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,400
小口径シリーズ
光源色
電球色
色温度(K)
3000
クラス
200
器具相当
FHT42形
埋込穴(Φmm)
75
タイプ
一般
光束(Lm)
1810
消費電力(W)
15.9
エネルギー消費効率(Lm/W)
113.8
演色指数(Ra)
85
質量(kg)
0.6
定格寿命(時間)
40000
使用温度範囲(℃)
5~35
反射板枠
プラスチック 白色
定格
固定出力
反射板枠タイプ
白色コーン遮光15°
電圧(V)
100~242
LED
LED内蔵・電源ユニット内蔵
配光角度(°)
86
グリーン購入法
適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません