曜日別特売

一体形ダウンライト Φ75 白色コーン 遮光15°

一体形ダウンライト Φ75 白色コーン 遮光15° - 三菱電機一体形ダウンライト Φ75 白色コーン 遮光15° - 三菱電機一体形ダウンライト Φ75 白色コーン 遮光15° - 三菱電機一体形ダウンライト Φ75 白色コーン 遮光15° - 三菱電機一体形ダウンライト Φ75 白色コーン 遮光15° - 三菱電機一体形ダウンライト Φ75 白色コーン 遮光15° - 三菱電機一体形ダウンライト Φ75 白色コーン 遮光15° - 三菱電機一体形ダウンライト Φ75 白色コーン 遮光15° - 三菱電機

小口径シリーズ

埋込穴(Φmm)75タイプ一般演色指数(Ra)85定格寿命(時間)40000使用温度範囲(℃)5~35反射板枠プラスチック 白色反射板枠タイプ白色コーン遮光15°電圧(V)100~242LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵配光角度(°)86グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
クラス
器具相当
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
質量(kg)
定格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63003405EL-DA0/0(1004LM)AHN電球色3000100THT24形/白熱電球100形9607.51280.3固定出力
18,900
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63003423EL-DA0/0(1004NM)AHN昼白色5000100THT24形/白熱電球100形10107.5134.60.3固定出力
18,900
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63003457EL-DA0/0(1004WM)AHZ白色4000100THT24形/白熱電球100形10308.4122.60.7-
22,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63003466EL-DA0/0(1004WWM)AHN温白色3500100THT24形/白熱電球100形9807.5130.60.3固定出力
18,900
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63003545EL-DA0/0(1504WWM)AHN温白色3500150FHT32形146012.1120.60.3固定出力
25,300
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63003588EL-DA0/0(2004NM)AHN昼白色5000200FHT42形190015.9119.40.6固定出力
31,400
11,980
13,178(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63003615EL-DA0/0(2004WM)AHZ白色4000200FHT42形189016.5114.50.7-
35,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63003624EL-DA0/0(2004WWM)AHN温白色3500200FHT42形185015.9116.30.6固定出力
31,400
11,980
13,178(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63003633EL-DA0/0(2004WWM)AHZ温白色3500200FHT42形185016.5112.10.7-
35,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63003649EL-DA0/0(2504LM)AHZ電球色3000250水銀ランプ100形209020.2103.40.7-
39,800
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63003658EL-DA0/0(2504NM)AHZ昼白色5000250水銀ランプ100形221020.2109.40.7-
39,800
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63003414EL-DA0/0(1004LM)AHZ電球色3000100THT24形/白熱電球100形9808.4116.60.7-
22,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63003439EL-DA0/0(1004NM)AHZ昼白色5000100THT24形/白熱電球100形10408.4123.80.7-
22,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63003475EL-DA0/0(1004WWM)AHZ温白色3500100THT24形/白熱電球100形10108.4120.20.7-
22,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63003484EL-DA0/0(1504LM)AHN電球色3000150FHT32形143012.1118.10.3固定出力
25,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63003493EL-DA0/0(1504LM)AHZ電球色3000150FHT32形148013113.80.7-
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63003509EL-DA0/0(1504NM)AHN昼白色5000150FHT32形150012.1123.90.3固定出力
25,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63003518EL-DA0/0(1504NM)AHZ昼白色5000150FHT32形155013119.20.7-
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63003527EL-DA0/0(1504WM)AHN白色4000150FHT32形149012.1123.10.3固定出力
25,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63003536EL-DA0/0(1504WM)AHZ白色4000150FHT32形154013118.40.7-
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63003554EL-DA0/0(1504WWM)AHZ温白色3500150FHT32形151013116.10.7-
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63003579EL-DA0/0(2004LM)AHZ電球色3000200FHT42形181016.5109.60.7-
35,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63003597EL-DA0/0(2004NM)AHZ昼白色5000200FHT42形190016.5115.10.7-
35,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63003606EL-DA0/0(2004WM)AHN白色4000200FHT42形189015.9118.80.6固定出力
31,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63003667EL-DA0/0(2504WM)AHZ白色4000250水銀ランプ100形219020.2108.40.7-
39,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63003676EL-DA0/0(2504WWM)AHZ温白色3500250水銀ランプ100形214020.2105.90.7-
39,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63003369EL-DA0/0(0604LM)AHN電球色300060FHT16形/白熱電球60形5704.41290.3固定出力
17,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63003378EL-DA0/0(0604NM)AHN昼白色500060FHT16形/白熱電球60形6004.4136.30.3固定出力
17,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63003387EL-DA0/0(0604WM)AHN白色400060FHT16形/白熱電球60形5904.41340.3固定出力
17,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63003396EL-DA0/0(0604WWM)AHN温白色350060FHT16形/白熱電球60形5804.4131.80.3固定出力
17,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63003448EL-DA0/0(1004WM)AHN白色4000100THT24形/白熱電球100形10007.5133.30.3固定出力
18,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63003563EL-DA0/0(2004LM)AHN電球色3000200FHT42形181015.9113.80.6固定出力
31,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63003414EL-DA0/0(1004LM)AHZ60725729EL-DA0/0(1014LM) AHZEL-DA0/0(1004LM)AHZ ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 白色コーン 【受注生産品】 三菱電機 60725729ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 白色コーン 【受注生産品】三菱電機1台
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63003439EL-DA0/0(1004NM)AHZ60725738EL-DA0/0(1014NM) AHZEL-DA0/0(1004NM)AHZ ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 白色コーン 【受注生産品】 三菱電機 60725738ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 白色コーン 【受注生産品】三菱電機1台
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63003475EL-DA0/0(1004WWM)AHZ60725756EL-DA0/0(1014WWM) AHZEL-DA0/0(1004WWM)AHZ ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 白色コーン 【受注生産品】 三菱電機 60725756ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 白色コーン 【受注生産品】三菱電機1台
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63003484EL-DA0/0(1504LM)AHN60725765EL-DA0/0(1514LM) AHNEL-DA0/0(1504LM)AHN ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 白色コーン 【受注生産品】 三菱電機 60725765ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 白色コーン 【受注生産品】三菱電機1台
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63003493EL-DA0/0(1504LM)AHZ60725781EL-DA0/0(1514LM) AHZEL-DA0/0(1504LM)AHZ ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 白色コーン 【受注生産品】 三菱電機 60725781ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 白色コーン 【受注生産品】三菱電機1台
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63003509EL-DA0/0(1504NM)AHN60725799EL-DA0/0(1514NM) AHNEL-DA0/0(1504NM)AHN ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 白色コーン 【受注生産品】 三菱電機 60725799ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 白色コーン 【受注生産品】三菱電機1台
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63003518EL-DA0/0(1504NM)AHZ60725808EL-DA0/0(1514NM) AHZEL-DA0/0(1504NM)AHZ ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 白色コーン 【受注生産品】 三菱電機 60725808ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 白色コーン 【受注生産品】三菱電機1台
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63003527EL-DA0/0(1504WM)AHN60725826EL-DA0/0(1514WM) AHNEL-DA0/0(1504WM)AHN ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 白色コーン 【受注生産品】 三菱電機 60725826ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 白色コーン 【受注生産品】三菱電機1台
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63003536EL-DA0/0(1504WM)AHZ60725835EL-DA0/0(1514WM) AHZEL-DA0/0(1504WM)AHZ ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 白色コーン 【受注生産品】 三菱電機 60725835ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 白色コーン 【受注生産品】三菱電機1台
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63003554EL-DA0/0(1504WWM)AHZ60725869EL-DA0/0(1514WWM) AHZEL-DA0/0(1504WWM)AHZ ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 白色コーン 【受注生産品】 三菱電機 60725869ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 白色コーン 【受注生産品】三菱電機1台
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63003579EL-DA0/0(2004LM)AHZ60725887EL-DA0/0(2014LM) AHZEL-DA0/0(2004LM)AHZ ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 白色コーン 【受注生産品】 三菱電機 60725887ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 白色コーン 【受注生産品】三菱電機1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63003597EL-DA0/0(2004NM)AHZ60725921EL-DA0/0(2014NM) AHZEL-DA0/0(2004NM)AHZ ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 白色コーン 【受注生産品】 三菱電機 60725921ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 白色コーン 【受注生産品】三菱電機1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63003606EL-DA0/0(2004WM)AHN80385560EL-DA0/0(2014WM) AHNEL-DA0/0(2004WM)AHN 小径ダウンライト 埋込穴Φ75 白色コーン 遮光15° 三菱電機 80385560小径ダウンライト 埋込穴Φ75 白色コーン 遮光15°三菱電機1台
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63003667EL-DA0/0(2504WM)AHZ60726000EL-DA0/0(2514WM) AHZEL-DA0/0(2504WM)AHZ ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 白色コーン 【受注生産品】 三菱電機 60726000ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 白色コーン 【受注生産品】三菱電機1台
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63003676EL-DA0/0(2504WWM)AHZ60726009EL-DA0/0(2514WWM) AHZEL-DA0/0(2504WWM)AHZ ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 白色コーン 【受注生産品】 三菱電機 60726009ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ75 白色コーン 【受注生産品】三菱電機1台
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする