曜日別特売
EL-DA2/0(1504NM)AHN 一体形ダウンライト Φ85 白色コーン 遮光15° 三菱電機 63003789

 

EL-DA2/0(1504NM)AHN 一体形ダウンライト Φ85 白色コーン 遮光15° 三菱電機 63003789
EL-DA2/0(1504NM)AHN 一体形ダウンライト Φ85 白色コーン 遮光15° 三菱電機 63003789

一体形ダウンライト Φ85 白色コーン 遮光15°

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
色温度(K)5000
消費電力(W)12.1
光源色昼白色
内容量1台注文コード63003789品番EL-DA2/0(1504NM)AHN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,300

小口径シリーズ

光源色昼白色色温度(K)5000クラス150器具相当FHT32形埋込穴(Φmm)85タイプ一般光束(Lm)1500消費電力(W)12.1エネルギー消費効率(Lm/W)123.9演色指数(Ra)85質量(kg)0.3定格寿命(時間)40000使用温度範囲(℃)5~35反射板枠プラスチック 白色定格固定出力反射板枠タイプ白色コーン遮光15°電圧(V)100~242LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵配光角度(°)86グリーン購入法適合グリーンマーク認定
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63003789EL-DA2/0(1504NM)AHN60726499EL-DA2/0(1514NM) AHNEL-DA2/0(1504NM)AHN ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ85 白色コーン 【受注生産品】 三菱電機 60726499ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ85 白色コーン 【受注生産品】三菱電機1台
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする