曜日別特売
EL-D7022NS/3WAHTZ 軒下用ダウンライト 白色コーン 三菱電機 63004069

 

EL-D7022NS/3WAHTZ 軒下用ダウンライト 白色コーン 三菱電機 63004069
EL-D7022NS/3WAHTZ 軒下用ダウンライト 白色コーン 三菱電機 63004069

軒下用ダウンライト 白色コーン

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送29日以内出荷とは
色温度(K)5000
光源色昼白色
光束(Lm)840
内容量1台注文コード63004069品番EL-D7022NS/3WAHTZ
参考基準価格(税別)¥89,500販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

大規模商業施設・倉庫などの高天井から居住空間向けの低天井まで多彩な用途に対応する軒下ダウンライト

用途軒下用質量(kg)2.4材質(本体)アルミダイカストタイプ軒下用使用温度範囲(℃)5~35電圧(V)100~242消費電力(W)62定格寿命(時間)40000色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)135.6光束(Lm)840クラス700グリーン購入法適合演色指数(Ra)75埋込穴(Φmm)150プラスチック 白色器具相当HID100形反射板プラスチック 白色仕上ユニットボックス鋼板下面カバーアクリル拡散グリーンマーク認定
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工では使用できません
※除湿構造ではありませんので浴室など湿度の高い場所では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする