曜日別特売
EL-WD02/2(550WWM)AHTZ MCシリーズ 軒下用ダウンライト 三菱電機 63004245

 

EL-WD02/2(550WWM)AHTZ MCシリーズ 軒下用ダウンライト 三菱電機 63004245
EL-WD02/2(550WWM)AHTZ MCシリーズ 軒下用ダウンライト 三菱電機 63004245

MCシリーズ 軒下用ダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台埋込穴(Φmm)125光源色温白色クラス550注文コード63004245品番EL-WD02/2(550WWM)AHTZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥79,300

MCシリーズ
段調光機能(100%⇔85%)
連続調光(信号制御)5~100%

用途軒下用光源色温白色色温度(K)3500クラス550器具相当FHT42形×3灯埋込穴(Φmm)125タイプ軒下用/深枠/鏡面コーン遮光30°光束(Lm)5310消費電力(W)47.1エネルギー消費効率(Lm/W)112.7演色指数(Ra)85質量(kg)1.1定格寿命(時間)40000使用温度範囲(℃)-10~35プラスチック白色反射板プラスチック 銀色鏡面仕上電圧(V)100~242LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工では使用できません
※防雨形のため浴室など湿度の高い場所には使用できません
※本商品は反射板枠・ライトユニット一体形です。MCシリーズの反射板枠・ライトユニットとの組合せはできません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63004245EL-WD02/2(550WWM)AHTZ60728179EL-WD02/2(551WWM) AHTZEL-WD02/2(550WWM)AHTZ ベースダウンライト MCシリーズ 軒下用 【受注生産品】 三菱電機 60728179ベースダウンライト MCシリーズ 軒下用 【受注生産品】三菱電機1台
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする