曜日別特売
EL-X0131 埋込穴用プレート 軒下用 三菱電機 63004419

 

EL-X0131 埋込穴用プレート 軒下用 三菱電機 63004419
EL-X0131 埋込穴用プレート 軒下用 三菱電機 63004419

埋込穴用プレート 軒下用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
取付穴径(Φmm)150→175
埋込穴(Φmm)175
内容量1台注文コード63004419品番EL-X0131
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

適合部品

用途軒下用材質(本体)鋼板 白色塗装仕上タイプ軒下用取付穴径(Φmm)150→175クラス500・350用埋込穴(Φmm)175
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする