- 救急ばんそうこう サイキョウ・ファーマ 63005925

- 救急ばんそうこう サイキョウ・ファーマ 63005925
- 救急ばんそうこう サイキョウ・ファーマ 63005925

救急ばんそうこう

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(100枚)注文コード63005925品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

通気性がよく、お肌にやさしいばんそうこう!
通気性のよいテープ
たくさんの通気孔によりムレにくく快適な貼り心地
傷にくっつきにくい特殊ネット(保護パッド)
患部をやさしく保護し、はがす時にも安心
お肌になじむ目立ちにくい色

用途傷口の保護使用方法傷口を清潔にし、被覆してある剥離紙をはがし、パッド部分を傷口に当て、テープで固定してください。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10224000013医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63005925
2022-09-20
用途: 普段使い
自動車・二輪車・自転車関連業

ちょっとはがれやすいかなーと思います。やすいかなーと思って購入しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする