曜日別特売
4007-M 不等リードスクエアエンドミル4枚刃 トミーグローバル 63006924

不等リードスクエアエンドミル4枚刃

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
刃径(Φmm)5
柄径(Φmm)6
刃長(mm)12
全長(mm)50
内容量1個注文コード63006924品番4007-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

不等リード 防振タイプ CrTiAlSiNコート

刃数4枚刃全長(mm)50刃長(mm)12刃径(Φmm)5柄径(Φmm)6表面処理CrTiAlSiNコートコードTG-S4V-0050006050-M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする