FR-E820S-0.4K-1 FREQROL-E800 (単相200V)クラス 三菱電機 63007177

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FREQROL-E800 (単相200V)クラス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台仕様●インバータ(ND)定格容量(kW):0.4kW●トルク制限レベル:トルク制限値設定可(0 ~ 400% 可変)●交流電圧許容変動:170~264V 50Hz/60Hz●保存温度:-40 ℃~ +70 ℃●保護構造(IEC 60529):開放型(IP20)●出力周波数範囲:誘導モータ:0.2 ~ 590Hz( アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400Hz)、PMモータ:0.2 ~ 400Hz( モータ最大周波数以上では駆動不可)●加速・減速時間設定:0 ~ 3600s( 加速・減速個別設定可能) 直線、S 字加減速モード●回生制動:ブレーキトランジスタ:内蔵、最大ブレーキトルク(ND基準):100%●始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3 ワイヤ入力) 選択可能●定格入力交流電圧・周波数:単相 200~240V 50Hz/60Hz●定格容量(kVA):ND(初期設定):1.2●標高・振動:3000m 以下(575V クラスは2000m 以下)・5.9m/s2 以下、10 ~ 55Hz(X、Y、Z 各方向)●通信:RS-485,CC-Link,Modbus RTU,DeviceNet,PROFIBUS-DP●適用モータ容量(kW):ND(初期設定):0.4●電圧クラス:単相200Vクラス●電圧/周波数特性:基底周波数0 ~ 590Hz 任意設定可能。定トルク・低減トルクパターン選択可能( 誘導モータのみ)注文コード63007177品番FR-E820S-0.4K-1
参考基準価格(税別)¥98,800販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
仕様●インバータ(ND)定格容量(kW):0.4kW●トルク制限レベル:トルク制限値設定可(0 ~ 400% 可変)●交流電圧許容変動:170~264V 50Hz/60Hz●保存温度:-40 ℃~ +70 ℃●保護構造(IEC 60529):開放型(IP20)●出力周波数範囲:誘導モータ:0.2 ~ 590Hz( アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400Hz)、PMモータ:0.2 ~ 400Hz( モータ最大周波数以上では駆動不可)●加速・減速時間設定:0 ~ 3600s( 加速・減速個別設定可能) 直線、S 字加減速モード●回生制動:ブレーキトランジスタ:内蔵、最大ブレーキトルク(ND基準):100%●始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3 ワイヤ入力) 選択可能●定格入力交流電圧・周波数:単相 200~240V 50Hz/60Hz●定格容量(kVA):ND(初期設定):1.2●標高・振動:3000m 以下(575V クラスは2000m 以下)・5.9m/s2 以下、10 ~ 55Hz(X、Y、Z 各方向)●通信:RS-485,CC-Link,Modbus RTU,DeviceNet,PROFIBUS-DP●適用モータ容量(kW):ND(初期設定):0.4●電圧クラス:単相200Vクラス●電圧/周波数特性:基底周波数0 ~ 590Hz 任意設定可能。定トルク・低減トルクパターン選択可能( 誘導モータのみ)電圧(V)三相 200~240制御方式共通:Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御、誘導モータ:V/F 制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御、PMモータ:PM センサレスベクトル制御概略質量(kg)0.8定格電流(A)ND(初期設定):3(2.5)周波数許容変動±5%冷却方式自冷入力信号端子点数(接点入力):7点、入力端子選択可能信号:低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178 ~ Pr.184( 入力端子機能選択) により入力信号の変更が可能定格入力電流(A)ND(初期設定) 直流リアクトルなし:7.9、ND(初期設定) 直流リアクトルあり:5.2過負荷電流定格ND(初期設定):150% 60s、 200% 3s ( 反限時特性) 周囲温度 50 ℃電源設備容量(kVA)ND(初期設定) 直流リアクトルなし:1.7、ND(初期設定) 直流リアクトルあり:1.1周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと) 基板コーティングなし直流制動誘導モータ:動作周波数(0 ~ 120Hz)、動作時間(0 ~ 10s)、動作電圧(0 ~ 30%) 可変、PMモータ:動作時間(0 ~ 10s) 可変。動作電圧( 動作電流) 変更不可保護機能加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/ 停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/ 停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断( 電子サーマル)、モータ過負荷遮断( 電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU 抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU 異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB 通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID 信号異常、Ethernet 通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致トルクブースト手動トルクブースト ( 誘導モータのみ)出力信号出力端子(オープンコレクタ出力)点数:2点、出力端子(リレー出力)点数:1点、出力端子選択可能信号:インバータ運転中、周波数到達Pr.190 ~ Pr.192(出力端子機能選択)により出力信号の変更が可能。インバータのアラームコードをオープンコレクタより(4bit)出力可能。パルス列出力(FM):1440 パルス/s フルスケール、 2400 パルス/s 最大、表示計用出力端子点数:1点、表示計用出力端子仕様:<FM>最大2.4kHz:1点、パルス列出力:50kpps、表示計用出力端子選択可能信号:<FM>Pr.54 FM端子機能選択によりモニタの変更が可能。雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-20 ~ +60 (50 ℃を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要)操作パネル運転状態:出力周波数、出力電流、出力電圧、周波数設定値。Pr.52 操作パネルメインモニタ選択によりモニタの変更が可能。、異常内容:保護機能の動作時に異常内容を表示、異常内容10回分と保護機能動作直前の出力電圧、電流、周波数、積算通電時間、年、月、日、時刻を記憶周波数設定分解能アナログ入力:0.015Hz/0 ~ 60Hz( 端子2、4:0 ~ 10V/12bit)、0.03Hz /0 ~ 60Hz( 端子2、4:0 ~ 5V/11bit、0 ~ 20mA/11bit)、デジタル入力:0.01Hz周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:設定出力周波数の0.01%以内始動トルク誘導モータ:150% 0.5Hz( アドバンスト磁束ベクトル制御時)200% 0.3Hz(0.4K ~ 3.7K)、150% 0.3Hz(5.5K 以上)( リアルセンサレスベクトル制御)、PMモータ:0.5ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0 ~ 220% 可変)、有無の選択可能警報機能ファン故障、ストール防止( 過電流)、ストール防止( 過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU 停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet 通信異常、IP アドレス重複、IP アドレス異常、パラメータ誤設定RoHS指令(10物質対応)対応周波数設定信号アナログ入力端子点数:2点、アナログ入力:端子2、4: 0 ~ 10V、0 ~ 5V、4 ~ 20mA (0 ~ 20mA)、選択可能、デジタル入力:操作パネルのM ダイヤルにより入力、BCD4 桁または16bit バイナリ( オプションFR-A8AX E キット使用時)運転機能上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG 運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485 通信、PID 制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/ フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする