曜日別特売
HRS-320X8 インカヘビーラウンドスリング HRS320 大洋製器工業 63009206

HRS-320X8 インカヘビーラウンドスリング HRS320 大洋製器工業 63009206
HRS-320X8 インカヘビーラウンドスリング HRS320 大洋製器工業 63009206

インカヘビーラウンドスリング HRS320

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
長さ(m)8
8
1.5
1
2.5
2
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
16
17
18
19
20
21
22
全長(m)8
8
1.5
1
2.5
2
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
16
17
18
19
20
21
22
内容量1本注文コード63009206品番HRS-320X8
参考基準価格(税別)¥744,500販売価格(税込)¥593,780
販売価格(税別)
539,800

超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。

用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。長さ(m)8幅(mm)85種別エンドレス形材質ベクトラン厚さ(mm)30質量(kg)24.44生成り(ベージュ)ベルト幅(mm)85使用荷重(t)32全長(m)8安全率6破断荷重(kN)1920以上RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。※繊維商品ですので、吊り上げ時にはコーナーパットをご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする