大洋製器工業
インカヘビーラウンドスリング HRS400
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
長さ(m)
5.5
5.5
5.5
2.5
2
3
3.5
4
4.5
5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
16
17
18
19
20
1
1.5
21
22
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63009468
品番
HRS-400X5.5
参考基準価格(税別)
¥653,400
販売価格(税込)
¥516,780
販売価格(税別)
¥
469,800
バスケットに入れる
超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
用途
超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。
長さ(m)
5.5
幅(mm)
90
種別
エンドレス形
材質
ベクトラン
厚さ(mm)
35
質量(kg)
21.42
色
生成り(ベージュ)
ベルト幅(mm)
90
使用荷重(t)
40
全長(m)
5.5
安全率
6
破断荷重(kN)
2400以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。※繊維商品ですので、吊り上げ時にはコーナーパットをご利用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。