大洋製器工業
インカヘビーラウンドスリング HRS080
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
長さ(m)
2.5
2.5
2.5
1
1.5
2
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
16
17
18
19
20
21
22
全長(m)
2.5
2.5
2.5
1
1.5
2
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
16
17
18
19
20
21
22
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63010256
品番
HRS-080X2.5
参考基準価格(税別)
¥87,300
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
用途
超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。
長さ(m)
2.5
種別
エンドレス形
質量(kg)
2.29
材質
ベクトラン
幅(mm)
45
厚さ(mm)
15
色
生成り(ベージュ)
ベルト幅(mm)
45
使用荷重(t)
8
全長(m)
2.5
安全率
6
破断荷重(kN)
480以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。※繊維商品ですので、吊り上げ時にはコーナーパットをご利用ください。