泰和電気工業
TBL形 支持台
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63013729
品番
TBL-3S
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ABS樹脂
A
116
B
104
F
15
D
50
径(Φ)
5
C
20
E
25
G
10
M
6
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応