曜日別特売
BRT4-2HN 扉付 シューズボックス BRT 三島精器 63015944

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

扉付 シューズボックス BRT

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送
内容量1台タイプ8人用段数4列2段(8人用)注文コード63015944品番BRT4-2HN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥126,900販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

扉付きタイプシューズロッカーです。

人数8人用外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1266×400×11001マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)279×380(中棚D250)×475(上段310、下段150)なし仕様扉付き、窓無し、シューズトレー対応(L-87M)材質スチール質量(kg)41セミホワイトタイプ8人用段数4列2段(8人用)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1266×400×1100内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【一室】279×380(中棚D250)×475(上段310、下段150)グリーン購入法適合中棚有り,D250
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,800/税込8,580
北海道地方数量1につき13,100/税込14,410
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする