曜日別特売
BST-SUS4-4W 扉付 ステンレスシューズボックス 三島精器 63020248

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

扉付 ステンレスシューズボックス

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台タイプ16人用仕様4列4段(16人用)、扉付き、窓無し、シューズトレー対応(L-87M)注文コード63020248品番BST-SUS4-4W
参考基準価格(税別)¥401,500販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

扉付きタイプステンレスシューズロッカーです。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1028×350×900無し仕様4列4段(16人用)、扉付き、窓無し、シューズトレー対応(L-87M)材質SUS304質量(kg)34タイプ16人用外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1028×350×900内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【一室】222×330×180グリーン購入法適合中棚無し
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき8,000/税込8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする