曜日別特売
1004165 ハイポン ウレタンシンナー S ニッぺ(日本ペイント) 63021709

ハイポン ウレタンシンナー S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1缶(16L)注文コード63021709品番1004165
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

合成樹脂塗料用シンナー/ウレタン塗料用シンナー

用途日本ペイント ウレタン系重防食塗料用うすめ液適合夏用液性シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16000mL危険物の性状非水溶性

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする