曜日別特売
- オスモ コテバケ スペア オスモカラー 63022829

- オスモ コテバケ スペア オスモカラー 63022829
- オスモ コテバケ スペア オスモカラー 63022829

オスモ コテバケ スペア

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード63022829品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

広い面を手早く塗るにはオスモコテバケが最適です。
広い面の塗装に最適です。
スペア部分は交換できます。
120cm長柄の取り付けが可能です。

用途オスモカラーの塗装種類刷毛用部品柄長さ(mm)120主な用途塗装用毛色白色刷毛幅(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63022829
2022-10-15
用途: 塗装作業に
その他業種

コテバケを使う際に、庇やベランダ鉄部の下塗り・上塗りとそれぞれ分けたくて、本体とスペアを同時購入しました。
何故かスペアは遅れての発送でした。
マジックテープでの取り外しですが、洗浄する際に当然手袋をしていないと手が汚れまくります。
このスペア自体を洗浄して再利用するのは確かにマジックテープ留めが良いかと思いが、取り外しにもうちょっと楽な仕組みをしてもらえればと。
商品による塗装の仕上がりには満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする