- オスモカラー専用刷毛洗浄液 オスモカラー 63022838

- オスモカラー専用刷毛洗浄液 オスモカラー 63022838
- オスモカラー専用刷毛洗浄液 オスモカラー 63022838

オスモカラー専用刷毛洗浄液

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(1L)
内容量1缶(1L)注文コード63022838品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

オスモカラーの塗装に使った刷毛の洗浄に。
オスモカラー塗装に使った刷毛や塗装道具の洗浄にご使用ください
(塗料を薄めるのに使用しないでください)

用途オスモカラーの刷毛洗い用透明香り低臭外観液状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※希釈用ではありません。塗料を薄めるのに使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする