曜日別特売
SC-117 キューブ型羽毛ふとん収納袋 ワイズ 63027984

※商品画像

SC-117 キューブ型羽毛ふとん収納袋 ワイズ 63027984
SC-117 キューブ型羽毛ふとん収納袋 ワイズ 63027984
SC-117 キューブ型羽毛ふとん収納袋 ワイズ 63027984
SC-117 キューブ型羽毛ふとん収納袋 ワイズ 63027984
SC-117 キューブ型羽毛ふとん収納袋 ワイズ 63027984

キューブ型羽毛ふとん収納袋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード63027984品番SC-117
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

かさばる羽毛ふとんがキュッとコンパクトに!
持て余している上棚にスポッと収納!

材質(本体・バイアステープ)PP不織布 (ファスナー)ナイロン (ベルト)ポリプロピレン(バックル他成型部)POMサイズダブル用質量(g)220適合サイズ布団寸法(縦×横×高さ)(mm)380×380×380
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする