曜日別特売
M-DY10DRSKBUL ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 抗菌 光学式 3ボタン 静音 Sサイズ エレコム 63028334

M-DY10DRSKBUL ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 抗菌 光学式 3ボタン 静音 Sサイズ エレコム 63028334
M-DY10DRSKBUL ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 抗菌 光学式 3ボタン 静音 Sサイズ エレコム 63028334
M-DY10DRSKBUL ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 抗菌 光学式 3ボタン 静音 Sサイズ エレコム 63028334
M-DY10DRSKBUL ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 抗菌 光学式 3ボタン 静音 Sサイズ エレコム 63028334
M-DY10DRSKBUL ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 抗菌 光学式 3ボタン 静音 Sサイズ エレコム 63028334
M-DY10DRSKBUL ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 抗菌 光学式 3ボタン 静音 Sサイズ エレコム 63028334
M-DY10DRSKBUL ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 抗菌 光学式 3ボタン 静音 Sサイズ エレコム 63028334
M-DY10DRSKBUL ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 抗菌 光学式 3ボタン 静音 Sサイズ エレコム 63028334

ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 抗菌 光学式 3ボタン 静音 Sサイズ

(27件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ライトブルー
内容量1個注文コード63028334品番M-DY10DRSKBUL
参考基準価格(税別)¥2,010販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! リーズナブルながら快適な操作性を実現したコンパクトサイズのワイヤレス静音マウス。

付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1ライトブルーサイズS質量(g)【マウス本体】約47.5※電池を含まず、【レシーバー】約2備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。電源【本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素電池のいずれか1本定格電圧(V)【本体】1.5対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7(SP1)/Vista(SP2)/XP(SP3)、macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14/macOS High Sierra 10.13/macOS Sierra 10.12/OS X El Capitan 10.11コネクタ形状USB-Aプラグ対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能1000カウント対応【レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】51.0×84.0×35.9、【レシーバー】18.0×15.0×6.3通信方式GFSK方式インターフェースUSBLED色レッド保証期間6カ月間ボタン数3個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約94時間連続待機時間約750日ホイール数1個電池使用可能期間約215日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定)読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯

商品説明動画

静音マウスクリック音
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63028334
2025-04-13
用途: pc作業
有限会社森井輪業自動車・二輪車・自転車関連業

小さくて持ち運びにもよく、使いやすいです。手の大きい人には使いづらいかもしれないです。

2024-12-25
用途: 事務作業
株式会社そよかぜ医療・福祉・介護関連業

サイズが小ぶりで使いやすいです。カチカチ音がならないので静かです。
他所のマウスも交換したいなと思いました。

1が参考にしています
2024-12-23
用途: ノートパソコン使用時
丸菱工業株式会社製造業

以前使用のものは、ホイールの動きが悪かったがこの商品は、ポインターの動作及びホイールの動きも良く満足してます。

1が参考にしています
2025-01-23
用途: 思っていたより
サービス業

使いやす 女性の手のひらMサイズに最適
ストレスなしサクサク使える 之はよかった^^

対象商品 : 63028325
2024-07-14
用途: PC作業に使用
P&COFFICE YUKO プランニングアンドクリエーションキャッテリーCATSQUEENその他業種

音がせず、静かで作業がしやすい。
サイズ的にはもう一回り大きければ、さらに使いやすいと思う。

2024-11-28
用途: パソコン
飲食業

この値段で本当に使いやすいです。何の問題もありません

対象商品 : 63028325
2023-05-08
用途: PC操作入力時
その他業種

小型なので扱いやすい今まで有線のマウスと同じ位の大きさなので違和感なく使える。

対象商品 : 63028325
2023-10-10
用途: 低学年の子供たちの手の大きさにちょうどいい
パソコン教室ぱそこ教育・研究機関

小学校低学年くらいの子供たちが使うために購入しました。
手にぴったりと収まり、使いやすいと好評です。
中学生たちは
「カチカチ音がしない。あの音が好きなのになぁ」
「小さすぎ!」
と、年齢によって賛否両論ですが、今回は【手のひらの小さな子供たちのため】と説明したら納得していました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする