Panasonic(パナソニック)
LEDダウンライト60形拡散電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
63029357
品番
LGD1016LLB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色温度(K)
2700
埋込穴(Φmm)
65
埋込高(mm)
100
光束(Lm)
350
電圧(V)
100
消費電力(W)
8.9
エネルギー消費効率(Lm/W)
39.3
枠の色
ホワイトつや消し
演色指数(Ra)
95
入力電流(A)
0.09(100V時)
光源色
電球色
定格寿命(時間)
40000時間(光束維持率70%)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63029357
LGD1016LLB1
17257628
SLD1016LLB1
ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
12,980
税込
¥
14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)