サンドビック
CoroMill(R) 245 フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
63030127
品番
R245-12T3M-PM 4330
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番・内容量
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
10
内接円直径(Φmm)
13.4
勝手
R
チップ厚さ(mm)
3.969
コーナーR(mm)
1.5
切刃数
4
最大切込み(mm)
6.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。