高硬度放熱シリコーン TC-ATC-30A(TO-3PL)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
この商品は熱抵抗値・内容量など20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(5000枚)
熱抵抗値(℃/W)
1.2
注文コード
63030677
品番
TC-30A(TO-3PL)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。
ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。
シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。

厚さ(mm)
0.3±0.1~0
絶縁破壊電圧(kV)
12
耐電圧(kV)
7
熱抵抗値(℃/W)
1.2
色
暗青色
タイプ
一般
温度範囲(℃)
-40~180
硬さ
80
伸び(%)
110
難燃性
V-0
引張強度(MPa)
5.7
密度(g/cm3)
2.2
熱伝導率(W/mk)
(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1
比誘電率 50Hz
4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7
誘電正接
(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3
危険物の類別
非危険物
引裂き強度(kN/m)
8
体積抵抗率(MΩ・m)
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーティング剤/放熱用シリコーン/放熱部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする