曜日別特売

フロロシリコーングリス(PFOA規制対応品)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1缶(1kg)
内容量1缶(1kg)注文コード63031098品番FG-722-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

FG-722の代替品(PFOA規制対応)です。耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。
電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。
フロロシリコーンオイルを基油に、フッ素樹脂微粉を配合したフロロシリコーングリースです。
シリコーンとフッ素化合物の特色を兼ね備えたハイブリッドタイプです。
特に耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。
また、高速高荷重の条件においても卓越した潤滑性を発揮します。

用途
潤滑グリース(ベアリング、プラスチック部品など)、トルク・ダンパー部品用グリース 、放熱グリース(半導体デバイス、電源用パワートランジスタ、パワーモジュールの放熱など)、シール材(電気・電子機器の絶縁・シールなど)
使用目的グリース、シール、シール材、放熱、放熱グリース、潤滑グリース、絶縁危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性耐熱性、耐寒性、電気絶縁性、耐水性、撥水性、耐溶剤性、耐薬品性、潤滑性商品タイプシリコングリース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする