空研
N型エアーインパクトレンチG
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
63031107
品番
KW-3800proXG
参考基準価格(税別)
¥228,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
独自のN型クラッチ機構を搭載し小型・軽量
可倒式防振構造のDハンドルを採用し低振動
高効率消音構造の採用により排気騒音を低減
操作性を高めた左右切換えレバー
視認性のある高機能な大型プロテクタの採用
全長(mm)
335
質量(kg)
7
全幅(mm)
193
全高(mm)
171
使用ホース内径(Φmm)
9.5
騒音値(dB)
88
空気消費量(m
3
/min)
0.63
差込サイズ(Φmm)
25.4
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
4500
ホース口金取付ねじ
Rc3/8
実用トルク範囲(N・m)
300~1370
能力ボルト径(mm)
38
使用コンプレッサ
7.5kw