※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡田装飾金物
XGレール アルミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
レール長さ(mm)
4000
2000
4000
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63031658
品番
29L40-AS
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
強度を考えた重量用レールです。
用途
工場、倉庫、配送センターの軒先、大開口部での重量シートの吊り下げ。
適合
XG
トラスコ品番
202-6120
材質/仕上
アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
質量(kg)
3.1
色
アルミシルバー
許容荷重(kg)
80kg
表面処理
アルマイト仕上げ
アズワン品番
64-8361-38
レール長さ(mm)
4000
注意
※ランナー、キャップストップ、ブラケットは別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
XGレール
参考になった