※メイン画像
岡田装飾金物
D30カーブレール アルミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
63031667
品番
12L01WH
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
各種店舗・施設・事務所等室内の間仕切りカーテンに最適です。
用途
店舗や商業施設などの意匠性の高い施設におすすめ。
適合
D30
トラスコ品番
202-6129
材質/仕上
アルミ アルミニウム合金押出型材:ホワイト電着塗装仕上げ
質量(kg)
0.55
色
ホワイト
許容荷重(kg)
30kg
質量(g)
550
耐荷重(kg)
30
表面処理
ホワイト電着塗装仕上げ
アズワン品番
64-8335-99
レール長さ(mm)
800×800×300R
カーブ半径(mm)
300
注意
※ランナー、キャップストップ、ブラケットは別売です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
D30レール
参考になった