曜日別特売
15L02WH D40カーブレール アルミ 岡田装飾金物 63031703

※メイン画像

D40カーブレール アルミ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本注文コード63031703品番15L02WH
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

各種店舗・施設・事務所等室内の間仕切りカーテンに最適です。

用途店舗や商業施設などの意匠性の高い施設におすすめ。適合D40トラスコ品番202-6122材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:ホワイト電着塗装仕上げ質量(kg)0.9ホワイト許容荷重(kg)50kg質量(g)777耐荷重(kg)50表面処理ホワイト電着塗装仕上げアズワン品番64-8342-28レール長さ(mm)800×800×500Rカーブ半径(mm)500
注意
※ランナー、キャップストップ、ブラケットは別売です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

D40レール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする