※メイン画像
岡田装飾金物
D40レール アルミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
レール長さ(mm)
2000
2000
3000
4000
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63031719
品番
15L20WH
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
高度な表面処理加工により強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途
店舗や商業施設などの意匠性の高い施設におすすめ。
質量(kg)
1.26
表面処理
ホワイト電着塗装仕上げ
色
ホワイト
耐荷重(kg)
50
許容荷重(kg)
50kg
適合
D40
トラスコ品番
202-6127
材質/仕上
アルミ アルミニウム合金押出型材:ホワイト電着塗装仕上げ
アズワン品番
64-8342-52
レール長さ(mm)
2000
注意
※ランナー、キャップストップ、ブラケットは別売です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
D40レール
参考になった